{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wymiar e | 35,72 mm | |
| Wysokość całkowita h | 66 mm | |
| Rozmiar gwintu d | M22 | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 10 |
| Numer artykułu | 82735 | |
| EAN / GTIN | 4020772082734 | |
| Numer producenta | 82735 | |
| Numer L | L30120 292 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |