Tuercas de prolongación (3,0 d de altura)

Número de artículo: 82735
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
Medida entre vértices e 35,72 mm
Altura total h 66 mm
Tamaño de rosca d M22
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tuerca
Tipo de rosca M
Material acero
Clase de resistencia 10
Contenido 10 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 82735
EAN / GTIN 4020772082734
Número del fabricante 82735
Número L L30120 292
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tuercas de prolongación (3,0 d de altura)
Acero, templado, clase de resistencia 10.

Característica:

  • Tamaño D.: M22
  • E: 35,72
  • M: 66
  • S: 32
  • V: 10
  • Peso: 280 g