Piulițe de extensie (3,0 d înălțime)

Cod articol.: 82735
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiune pe colţ e 35,72 mm
Înălţimea totală h 66 mm
Dimensiunea filetului d M22
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă
Tip de filet M
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10
Cuprins 10 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 82735
EAN / GTIN 4020772082734
Număr producător 82735
L-Număr L30120 292
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piulițe de extensie (3,0 d înălțime)
Oțel, călit și temperat, clasa de rezistență 10.

Caracteristică:

  • Dimensiunea D.: M22
  • E: 35,72
  • M: 66
  • S: 32
  • VE: 10
  • greutate: 280 g