Dadi di prolunga (3,0 d di altezza)

Codice art.: 82735
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Spigolo e 35,72 mm
Altezza complessiva h 66 mm
Misura del filetto d M22
Superficie Es. bonificata
Contenuto 10 pz.
Tipo di prodotto Dado
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio
Classe di resistenza 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo 82735
EAN / GTIN 4020772082734
Codice del produttore 82735
Numero-L L30120 292
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi di prolunga (3,0 d di altezza)
Acciaio bonificato, classe di resistenza 10.

Proprietà:

  • Misura D..: M22
  • E: 35,72
  • M: 66
  • S: 32
  • VE: 10
  • peso: 280 g