Écrous de rallonge (3,0 d de hauteur)

Réf.: 82735
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Sur angle e 35,72 mm
Hauteur totale h 66 mm
Taille de filetage d M22
Surface traitement
Sommaire 10 pc.
Type de produit Ecrous
Type de filetage M
Matériau acier
Classe de résistance 10

Identification et classification

Référence article 82735
EAN / GTIN 4020772082734
Réf. fabricant 82735
Article hors catalogue L30120 292
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous de rallonge (3,0 d de hauteur)
Acier, trempé, classe de résistance 10.

Caractéristique(s):

  • Taille D.: M22
  • E: 35,72
  • M: 66
  • S: 32
  • UE: 10
  • Poids: 280 g