Podaljševalne matice (višina 3,0 d)

Št. art.: 82735
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Kotna mera e 35,72 mm
Celotna višina h 66 mm
Velikost navoja d M22
Površina izboljšani
Vrsta izdelka Matice
Vrsta navoja M
Material jeklo
Razred trdnosti 10
Vsebina 10 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 82735
EAN/GTIN 4020772082734
Številka proizvajalca 82735
L-število L30120 292
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podaljševalne matice (višina 3,0 d)
Kaljeno in kaljeno jeklo, trdnostni razred 10.

Lastnosti:

  • Velikost D..: M22
  • E: 35,72
  • M: 66
  • S: 32
  • V: 10
  • Masa: 280 g