Forlængermøtrikker (3,0 d høje)

Art.-nr.: 82735
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Dimensiune pe colţ e 35,72 mm
Højde i alt h 66 mm
Gevindstørrelse d M22
Overflade sejhærdet
Produkttype Møtrik
Gevindtype M
Materiale stål
Clasă de rezistenţă 10
Indhold 10 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 82735
EAN/GTIN 4020772082734
Producentnummer 82735
L-nummer L30120 292
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Descriere:

Piulițe de extensie (3,0 d înălțime)
Oțel, călit și temperat, clasa de rezistență 10.

Caracteristică:

  • Dimensiunea D.: M22
  • E: 35,72
  • M: 66
  • S: 32
  • VE: 10
  • greutate: 280 g