Elongation nuts (3.0 d high)

Nr art.: 82693
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
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 22 mm
Wymiar e 24,49 mm
Wysokość nakrętki m 42 mm
Wersja Nakrętka do spawania
Rozmiar gwintu d M14
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Nakrętka sześciokątna
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10
Zawartość 25 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 82693
EAN / GTIN 4020772082697
Numer producenta 82693
Numer L L30120 342
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Extension nuts (3.0 d high)
Steel, tempered, strength class 10.

Cecha szcz.:

  • Size D.: M14
  • E: 24.49
  • M: 42
  • S: 22
  • VE: 25
  • Weight: 95 g