Piulițe de extensie (3,0 d înălțime)

Cod articol.: 82693
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 22 mm
Dimensiune pe colţ e 24,49 mm
Piuliță înălțime m 42 mm
Execuție Piuliță sudată
Dimensiunea filetului d M14
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă hexagonală
Tip de filet M
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10
Cuprins 25 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 82693
EAN / GTIN 4020772082697
Număr producător 82693
L-Număr L30120 342
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piulițe de extensie (3,0 d înălțime)
Oțel, călit și temperat, clasa de rezistență 10.

Caracteristică:

  • Dimensiunea D.: M14
  • E: 24,49
  • M: 42
  • S: 22
  • VE: 25
  • greutate: 95 g