Écrous de rallonge (3,0 d de hauteur)

Réf.: 82693
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 22 mm
Sur angle e 24,49 mm
Hauteur d’écrou m 42 mm
Exécution ecrou à souder
Taille de filetage d M14
Surface traitement
Type de produit ecrou hexagonal
Type de filetage M
Matériau acier
Classe de résistance 10
Sommaire 25 pc.

Identification et classification

Référence article 82693
EAN / GTIN 4020772082697
Réf. fabricant 82693
Article hors catalogue L30120 342
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous de rallonge (3,0 d de hauteur)
Acier, trempé, classe de résistance 10.

Caractéristique(s):

  • Taille D.: M14
  • E: 24,49
  • M: 42
  • S: 22
  • UE: 25
  • Poids: 95 g