• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)

Artikel-Nr.: 82693
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 22 mm
Eckmaß e 24,49 mm
Mutter Höhe m 42 mm
Ausführung Schweißmutter
Gewindegröße d M14
Oberfläche vergütet
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart M
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10
Inhalt 25 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 82693
EAN / GTIN 4020772082697
Herstellernummer 82693
L-Nummer L30120 342
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.

Merkmal:

  • Größe D: M14
  • E: 24,49
  • M: 42
  • S: 22
  • VE: 25
  • Gewicht: 95 g