{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jednotka velikosti klíče | Metrické | |
| Rozměr klíče s | 22 mm | |
| Rohový rozměr e | 24,49 mm | |
| Výška matice m | 42 mm | |
| Provedení | Navařená matice | |
| Rozměr závitu d | M14 | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Šestihranná matice | |
| Druh závitu | M | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 10 | |
| Obsah | 25 ks |
| Katalogové číslo | 82693 | |
| EAN / GTIN | 4020772082697 | |
| Číslo výrobce | 82693 | |
| L-číslo | L30120 342 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |