Podaljševalne matice (višina 3,0 d)

Št. art.: 82693
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Enota, širina ključa metrično
Zev ključa s 22 mm
Kotna mera e 24,49 mm
Višina matice m 42 mm
Izvedba varilna matica
Velikost navoja d M14
Površina izboljšani
Vsebina 25 kos
Vrsta izdelka šesterokotne matice
Vrsta navoja M
Material jeklo
Razred trdnosti 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 82693
EAN/GTIN 4020772082697
Številka proizvajalca 82693
L-število L30120 342
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podaljševalne matice (višina 3,0 d)
Kaljeno in kaljeno jeklo, trdnostni razred 10.

Lastnosti:

  • Velikost D..: M14
  • E: 24,49
  • M: 42
  • S: 22
  • V: 25
  • Masa: 95 g