Tuercas de prolongación (3,0 d de altura)

Número de artículo: 82693
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
Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 22 mm
Medida entre vértices e 24,49 mm
Altura tuerca m 42 mm
Modelo Tuerca soldada
Tamaño de rosca d M14
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tuerca hexagonal
Tipo de rosca M
Material acero
Clase de resistencia 10
Contenido 25 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 82693
EAN / GTIN 4020772082697
Número del fabricante 82693
Número L L30120 342
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tuercas de prolongación (3,0 d de altura)
Acero, templado, clase de resistencia 10.

Característica:

  • Tamaño D.: M14
  • E: 24,49
  • M: 42
  • S: 22
  • V: 25
  • Peso: 95 g