• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kleszcze do instalacji sanitarnych Joker 6006, samoczynnie regulujące się, typ: XS/S

Nr art.: 813760 XS/S
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozstaw 7 mm - 13 mm
rozstawu 1/4 - 1/2 cal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813760 XS/S
EAN / GTIN 4013288233295
Numer producenta 05020330001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Podwójny Joker. Łączy dwa samonastawne klucze płaskie w jednym narzędziu.
  • Obejmuje wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania.
  • Automatyczne i płynne chwytanie śrub i nakrętek sześciokątnych.
  • Szybkie i ciągłe przykręcanie bez zdejmowania klucza dzięki mechanicznej funkcji grzechotki.
  • Mechanizm dźwigniowy działający podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom.
  • Wyjątkowo mały kąt pracy wynoszący zaledwie 30° dzięki zamieszczeniu pryzm w szczękach.
  • Klucz płaski samonastawny.
  • Prowadzone równolegle, gładkie szczęki.

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.