Klešťové klíče Joker 6006, samonastavovací, Typ: XS/S

Artiklové číslo: 813760 XS/S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada JOKER
Označení výrobce 6006 Joker XS/S Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel, 7-10 x 1/4-3/8 x 10-13 x 7/16-1/2 x 161 mm
Barva Stříbrná
S funkcí ráčny ano
Minimální pracovní úhel 30
Oboustranné čelisti ne
S odstupňováním ne
Minimální velikost klíče 7 mm
Maximální velikost klíče 13 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Stavitelný klíč
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Celková délka L 161 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813760 XS/S
EAN / GTIN 4013288233288
Číslo výrobce 05020330001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Dvojitý Joker. Spojuje dva samonastavovací otevřené klíče do jednoho nástroje.
  • Pokrývá všechny rozměry uváděné v metrickýchimperiálních jednotkách v příslušné oblasti použití.
  • Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic.
  • Díky mechanické funkci ráčny rychlé a průběžné sešroubování bez odsazení klíče.
  • Pákový mechanismus u podavačů brání skluzu a poškození.
  • Obzvláště malý úhel zpětného výkyvu jen 30° díky nasazení v prizmatech rohové šířky v čelisti.
  • Samonastavovací otevřený klíč.
  • Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.