• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Chiave regolabile Joker 6006, autoregolante, Modello: XS/S

Codice art.: 813760 XS/S
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 7 mm - 13 mm
Apertura 1/4 - 1/2 pollici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813760 XS/S
EAN / GTIN 4013288233295
Codice del produttore 05020330001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Joker doppia. Combina due chiavi a forchetta autoregolanti in un unico utensile.
  • Utilizzabile con tutte le dimensioni metriche e in pollici nel rispettivo campo di impiego.
  • Presa automatica e continua di viti a testa esagonale e dadi.
  • Avvitamento rapido e completo senza togliere la chiave grazie alla funzione cricchetto meccanica.
  • Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento ed eventuali danneggiamenti.
  • Angolo di oscillazione di ritorno particolarmente ridotto (solo 30°) grazie all’inserimento nei prismi con apertura angolare presenti nella bocca.
  • Chiave a forchetta autoregolante.
  • Superfici di presa parallele e lisce.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.