Alicate ajustável Joker 6006, auto-ajustável, Tipo: XS/S

N.º do artigo: 813760 XS/S
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto 7 mm - 13 mm
Largura de aperto 1/4 - 1/2 polegada

Identificação e classificação

Número do artigo 813760 XS/S
EAN/GTIN 4013288233295
Número do fabricante 05020330001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

O Joker duplo. Combina duas chaves de boca autoajustáveis numa única ferramenta.
  • Cobre todas as dimensões métricas e imperiais no âmbito correspondente.
  • Preensão automática e contínua de parafusos e porcas sextavadas.
  • Aparafusamento rápido e contínuo sem retirar a chave através da função de roquete mecânica.
  • O mecanismo da alavanca ao agarrar impede que deslize e danifique.
  • Ângulo de oscilação de retorno particularmente pequeno de apenas 30°, graças ao posicionamento nos prismas de largura de canto na boca.
  • Chave de boca autoajustável.
  • Mandíbulas de aperto suaves e guiadas em paralelo.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.