Cevne klešče Joker 6006, samonastavljivi, Tip: XS/S

Št. art.: 813760 XS/S
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 7 mm - 13 mm
Vpenjalne letve 1/4 – 1/2 col

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813760 XS/S
EAN/GTIN 4013288233295
Številka proizvajalca 05020330001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Dvojni Joker. Združuje dva samonastavljiva viličasta ključa v enem orodju.
  • Zajema vse metrične in imperialne dimenzije v posameznem območju uporabe.
  • Samodejno in brezstopenjsko prijemanje šestrobih vijakov in matic.
  • Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.
  • Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.
  • Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.
  • Samonastavljivi viličasti ključ.
  • Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.