Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6006 susireguliuojantys, Tipas: XS/S

Prekės Nr.: 813760 XS/S
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 7 mm - 13 mm
Užveržimo tarpas 1/4 - 1/2 in

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 813760 XS/S
EAN / GTIN 4013288233295
Gamintojo numeris 05020330001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas Joker. Viename įrankyje sujungti du savarankiškai reguliuojami veržliarakčiai.
  • Apima visus metrinius ir colinius matmenis atitinkamoje taikymo srityje.
  • Automatinis ir tolygus šešiakampių varžtų ir veržlių sukibimas.
  • Greitas ir paprastas priveržimas neišimant rakto dėl mechaninės terkšlės funkcijos.
  • Svirties mechanizmas paimant leidžia išvengti slydimo ir pažeidimų.
  • Ypač mažas vos 30° pasukimo atgal kampas dėl į kampą tvirtinamų prizmių.
  • Savarankiškai reguliuojama veržliarakčiu.
  • Lygiagrečios, glotnios žiaunos.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiškai chromuotas.