{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | JOKER | |
| Herstellerbezeichnung | 6006 Joker XS/S Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel, 7-10 x 1/4-3/8 x 10-13 x 7/16-1/2 x 161 mm | |
| Farbe | silber | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Arbeitswinkel min. | 30 | |
| Wendebacken | nein | |
| mit Skalierung | nein | |
| Schlüsselweite min. | 7 mm | |
| Schlüsselweite max. | 13 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Produktart | Rollgabelschlüssel | |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Länge gesamt | 161 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 813760 XS/S | |
| EAN / GTIN | 4013288233288 | |
| Herstellernummer | 05020330001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |