Cylinder liner puller

Nr art.: 8017200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozstaw min. 60 mm
Rozstaw maks. 160 mm
Gwint przyłączający G1/2
Rodzaj produktu Tuleja rozprężne
Zewnętrzny sześciokąt 36 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8017200
EAN / GTIN 4036976105636
Numer producenta 8017200
Numer L L60160 5042
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Operation: The spindle of the counter-support brace is screwed into the clamping nut of the puller, and the puller inserted into the liner. The counter-support brace is placed on to the cylinder block. Due to the newly-developed spreading system, when the spindle is turned, all three jaws spread quickly and without difficulty, until they are firmly seated beneath the edge of the liner. Then the nut of the counter-support brace is tightened.
  • Operation:
  • The spindle of the counter-support brace is screwed into the clamping nut of the puller, and the puller inserted into the liner. The counter-support brace is placed on to the cylinder block
  • By turning the spindle, all three jaws quickly and easily spread tightly under the edge of the bushing due to the novel spreading systew. Then tighten the nut of the counter support

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Connection thread: G 1/2″
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Spreading range (min./max.): 60 - 160 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 36