Udtræk til cylinderforing

Art.-nr.: 8017200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Spændvidde min. 60 mm
Spændvidde maks. 160 mm
Tilslutningsgevind G1/2
Produkttype indvendig aftrækker
Udvendig sekskant 36 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8017200
EAN/GTIN 4036976105636
Producentnummer 8017200
L-nummer L60160 5042
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne udtrækker kan bruges til at trække våde cylinderforinger af på lastbiler (f.eks. Mercedes Benz, MAN), på personbiler, på stationære motorer og andre dele
Arbejdsmetode:
Skru modholderens spindel ind i udtrækkerens spændemøtrik og før udtrækkerens spindel ind i foringen. Placer modstøtten på cylinderblokken
Ved at dreje spindlen spredes alle tre kæber hurtigt og nemt under kanten af bøsningen på grund af det nye spredesystem. Spænd derefter møtrikken på modtagebøjlen

Egenskab:

  • Tilslutningsgevind: G 1/2″
  • Bredde på tværs af flader [mm: 36
  • Spredningsområde (min./max.): 60 - 160 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen