Cilinderbustrekker

Artikelnummer: 8017200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8017200
EAN/GTIN 4036976105636
Nummer fabrikant 8017200

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze: Spindel van de contrasteun in de spanmoer van de trekker schroeven en de trekker in de bus plaatsen. De contrasteun op het cilinderblok plaatsen. Door aan de spindel te draaien spreiden zich alle drie de klauwen snel en probleemloos en zetten zij zich vast onder de rand van de bus. Vervolgens de moer van de contrasteun aandraaien.

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: G 1/2″
  • Breedte over vlakken [mm: 36
  • Spreidbereik (min./max.): 60 - 160 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen