Estrattore della camicia del cilindro

Codice art.: 8017200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Apertura min. 60 mm
Apertura max 160 mm
Filettatura di raccordo G1/2
Tipo di prodotto Estrattore per interni
Esagono esterno 36 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8017200
EAN / GTIN 4036976105636
Codice del produttore 8017200
Numero-L L60160 5042
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Modo di funzionamento: Avvitare il vitone del controsupporto nel manicotto dell’estrattore e guidare l’estrattore nella canna. Appoggiare il controsupporto sul blocco cilindri. Ruotando il vitone, le tre ganasce si divaricano velocemente e senza problemi sotto il collare della canna grazie al nuovo sistema di divaricazione. Serrare poi il dado del contro-supporto.

Proprietà:

  • Filettatura di connessione: G 1/2″
  • Larghezza tra i piani [mm: 36
  • Intervallo di spargimento (min./max.): 60 - 160 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no