Extractor de căptușeală de cilindru

Cod articol.: 8017200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Deschidere min. 60 mm
Deschidere max. 160 mm
Racord filetat G1/2
Tip produs Extractor interior
Hexagon exterior 36 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 8017200
EAN / GTIN 4036976105636
Număr producător 8017200
L-Număr L60160 5042
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acest extractor poate fi utilizat pentru a scoate garniturile de cilindri umede de la camioane (de exemplu, Mercedes Benz, MAN), autoturisme, motoare staționare și alte piese
Metoda de lucru:
Așurubați axul contra-suportului în piulița de prindere a extractorului și ghidați extractorul în garnitură. Așezați contra-suportul pe blocul cilindrilor
Învârtind axul, toate cele trei fălci se extind rapid și ușor sub marginea bucșei datorită noului sistem de împrăștiere. Apoi, strângeți piulița de la suportul contorului

Caracteristică:

  • Filet de conectare: G 1/2″
  • Lățimea pe laturi [mm: 36
  • Interval de răspândire (min./max.): 60 - 160 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu