Extracteur de chemise de cylindre

Réf.: 8017200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Spannweite min. 60 mm
Spannweite max. 160 mm
Anschlussgewinde G1/2
Produktart Innenauszieher
Außen-Sechskant 36 mm

Identification et classification

Référence article 8017200
EAN / GTIN 4036976105636
Réf. fabricant 8017200
Article hors catalogue L60160 5042
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Mode d’emploi : Visser la vis de force des tirants dans l’écrou de serrage de l’extracteur et faire pénétrer l’extracteur dans la douille. Positionner les tirants sur le bloc moteur. En tournant la vis de force, on écarte les trois mâchoires rapidement et sans difficulté grâce à un procédé nouveau. Elles viennent ainsi se positionner sous le bord de la chemise. Visser alors l’écrou des tirants.

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: G 1/2″
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36
  • Plage d'écartement (min./max.): 60 - 160 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non