{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannweite min. | 60 mm | |
| Spannweite max. | 160 mm | |
| Anschlussgewinde | G1/2 | |
| Produktart | Innenauszieher | |
| Außen-Sechskant | 36 mm |
| Artikelnummer | 8017200 | |
| EAN / GTIN | 4036976105636 | |
| Herstellernummer | 8017200 | |
| L-Nummer | L60160 5042 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |