Leírás:
Ez a kiszedő használható tehergépkocsik (pl. Mercedes Benz, MAN), személygépkocsik, álló motorok és egyéb alkatrészek nedves hengerDugókulcseinek leszedésére
Munkamódszer:
Az ellentartó tengelyét csavarja be a kiszedő szorítóanyájába, és vezesse a kiszedőt a hengerDugókulcsbe. Helyezze az ellentámaszt a hengerblokkra
A tengely elforgatásával mindhárom pofa gyorsan és könnyen szétterül a persely széle alatt az új szétterítési rendszernek köszönhetően. Ezután húzza meg az ellentartó anyát
Jellemző:
- Csatlakozó menet: G 1/2″
- Szélesség a lapok között [mm: 36
- Szélesítési tartomány (min./max.): 60 - 160 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs