Łapa mocująca „Krokodil”

Nr art.: 79798
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 79798
EAN / GTIN 4020772079796
Numer producenta 79798
Numer L L30100 411
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk „Krokodil”, z płynną regulacją, hartowany, ocynkowany, z zabezpieczonym przed zgubieniem elementem dociskowym i łożyskiem oporowym.

Cecha szcz.:

  • B1: 17
  • do śruby mocującej: M12, M16
  • Rowek: 12, 14, 16, 18
  • Siła napinająca maks.: 40 kN
  • H1: 0-70
  • L: 150
  • Masa: 1494 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2: 55
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12