Morsetto a coccodrillo

Codice art.: 79798
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 79798
EAN / GTIN 4020772079796
Codice del produttore 79798
Numero-L L30100 411
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di serraggio a coccodrillo, regolabile di continuo, temprato, zincato, con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 17
  • Per vite di serraggio: M12, M16
  • Scanalatura: 12, 14, 16, 18
  • Forza di serraggio max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • L: 150
  • peso: 1494 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2: 55
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12