• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze

Artikel-Nr.: 79798
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 79798
EAN / GTIN 4020772079796
Herstellernummer 79798
L-Nummer L30100 411
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt, mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 17
  • für Spannschraube: M12, M16
  • Nut: 12, 14, 16, 18
  • Spannkraft max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • L: 150
  • Gewicht: 1494 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2: 55
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12