”Krokodille” klemme

Art.-nr.: 79798
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 79798
EAN/GTIN 4020772079796
Producentnummer 79798
L-nummer L30100 411
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krokodillespænde, trinløs justerbar, hærdet, galvaniseret, med fastgjort trykstykke og modleje.

Egenskab:

  • B1: 17
  • For spændeskrue: M12, M16
  • Rille: 12, 14, 16, 18
  • Spændekraft maks.*: 40kN
  • H1: 0-70
  • L: 150
  • Vægt: 1494 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2: 55
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12