Pinza ”Cocodrilo”

Número de artículo: 79798
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 79798
EAN / GTIN 4020772079796
Número del fabricante 79798
Número L L30100 411
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de sujeción de cocodrilo, infinitamente ajustable, templado, galvanizado, con pieza de empuje cautiva y cojinete contra cojinete.

Característica:

  • B1: 17
  • Por tornillo de sujeción: M12, M16
  • Ranura: 12, 14, 16, 18
  • Fuerza de sujeción max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • L: 150
  • Peso: 1494 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2: 55
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12