Upínka „Krokodil“

Artiklové číslo: 79798
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79798
EAN / GTIN 4020772079796
Číslo výrobce 79798
L-číslo L30100 411
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, plynule nastavitelná, temperovaná, pozinkovaná, s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 17
  • Pro upínací šroub: M12, M16
  • Drážka: 12, 14, 16, 18
  • Upínací síla max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • L: 150
  • hmotnost: 1494 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2: 55
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12