Clemă ”crocodil”

Cod articol.: 79798
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 79798
EAN / GTIN 4020772079796
Număr producător 79798
L-Număr L30100 411
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de prindere crocodil, reglabilă la infinit, călită, galvanizată, cu piesă de tracțiune captivă și contra-lagăr.

Caracteristică:

  • B1: 17
  • Pentru șurub de prindere: M12, M16
  • Canelură: 12, 14, 16, 18
  • Forță de strângere max.*: 40kN
  • H1: 0-70
  • L: 150
  • greutate: 1494 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2: 55
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12