Pince ”crocodile”

Réf.: 79798
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 79798
EAN / GTIN 4020772079796
Réf. fabricant 79798
Article hors catalogue L30100 411
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de serrage crocodile, réglable en continu, trempée, galvanisée, avec pièce de pression captive et contre-palier.

Caractéristique(s):

  • B1: 17
  • Pour vis de serrage: M12, M16
  • Rainure: 12, 14, 16, 18
  • Force de serrage max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • L: 150
  • Poids: 1494 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2: 55
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12