{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Minimalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0080 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Frez typu ISO | Frezy do profili okrągłych | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frezy do profili okrągłych |
| Numer artykułu | 795720 12 | |
| EAN / GTIN | 4002395275564 | |
| Numer producenta | 4932451668 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |