Keményfém profilmaró készlet, Marók száma: 12

Cikkszám: 795720 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Marók száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Csomagolás Fa tok
Szár ⌀ 8 mm
Élletörő marók száma 1
Saroklekerekítő marók száma 2
Marók száma 12
Trapézhorony marók száma 3
Síkbamarók száma 1
Horonymarók száma 2
Sorjázó marók száma 1
Csapos lekerekítő marók száma 1
Ékhorony marók száma 1
Termék fajtája Profilmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 795720 12
EAN / GTIN 4002395275564
Gyártó száma 4932451668
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Keményfém betétekkel; két éllel, homlok és palástvágó, 8 mm szárral.

Felhasználás:

Hornyok és profilok marásához keményfában, bevonattal ellátott lapokban, műanyagokban stb.

Tartalom:

  • 1 élletörő maró 45°
  • 2 saroklekerekítő maró r6 + r9
  • 3 ívmaró r6 + r6,35 + r9,5
  • 1 csapos lekerekítő maró
  • 3 horonymaró 8 + 12+ 16 mm
  • 1 sorjázó maró 14,3 mm
  • 1 ékhoronymaró 11 mm/60°
  • fa tokban