Hårdmetal-profilfræsersæt 12

Art.-nr.: 795720 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Emballage Træetui
Skaft-⌀ 8 mm
Antal fasfræsere 1
Antal kvartstavfræsere 2
Antal fræsere 12
Antal hulkelfræsere 3
Antal planfræsere 1
Antal notfræsere 2
Antal gratfræsere 1
Antal profilstavfræsere 1
Antal kilenotfræser 1
Produkttype Profilfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 795720 12
EAN/GTIN 4002395275564
Producentnummer 4932451668

Betegnelse

Udførelse:

Med hårdmetalindsatser; to skær, fortil og på siden, 8 mm skaft.

Anvendelse:

Til fræsning af noter og profiler i hårdt træ, plader med belægning, kunststof etc.

Leveringsomfang:

  • 1 fasfræser 45°
  • 2 kvartstavfræsere r6 + r9
  • 3 hulkelfræsere r6 + r6,35 + r9,5
  • 1 profilstavfræser
  • 3 notfræsere 8 + 12 + 16 mm
  • 1 gratfræser 14,3 mm
  • 1 kilenotfræser 11 mm/60°
  • i træetui