Sats med profilfräsar i hårdmetall 12

Article no.: 795720 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
84 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
förpackning Träetui
Skaft-⌀ 8 mm
Antal fasfräsar 1
Antal kvartsstavsfräsar 2
Antal fräsar 12
Antal hålkälsfräsar 3
Antal fasfräsar 1
Antal spårfräsar 2
Antal gradfräsar 1
Antal avrundningsfräsar 1
Antal kilspårsfräsar 1
Produktslag Profilfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 795720 12
EAN / GTIN 4002395275564
Manufacturer number 4932451668

Beskrivelse

Utförande:

Med hårdmetallskär; två skär, framtill och på sidan, 8 mm fäste.

Användningsdata:

För fräsning av spår och profiler i hårdträ, belagda skivor, plast med mera.

Leveransinnehåll:

  • 1 fasfräs 45°
  • 2 kvartsstavfräsar r6 + r9
  • 3 hålkälfräsar r6 + r6,35 + r9,5
  • 1 avrundningsfräs
  • 3 spårfräsar 8 + 12+ 16 mm
  • 1 gradfräs 14,3 mm
  • 1 kilspårfräs 11 mm/60°
  • i träetui