{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Av. arrosage min. | inapproprié | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0080 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Diamètre de queue | 8 mm | |
| Huile | inapproprié | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Type de fraise ISO | fraise à profil rond | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 2 | |
| Nombre de dents effectives, face frontale | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | fraisage à profil constant; rainurage | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | fraise à profil rond |
| Référence article | 795720 12 | |
| EAN / GTIN | 4002395275564 | |
| Réf. fabricant | 4932451668 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |