HM-Profilfräser-Satz, Anzahl Fräser: 12

Artikel-Nr.: 795720 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fräser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
nass min. ungeeignet
nass max. ungeeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0080 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Öl ungeeignet
Luft bedingt geeignet
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
ISO-Fräsertyp Rundprofilfräser
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 2
Drallrichtung rechts
Teilung der Schneiden gleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Farbring ohne
Produktart Rundprofilfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 795720 12
EAN / GTIN 4002395275564
Herstellernummer 4932451668
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hartmetalleinsätzen; zwei Schneiden, stirn- und umfangschneidend, 8 mm Schaft.

Verwendung:

Zum Fräsen von Nuten und Profilen in Hartholz, beschichteten Platten, Kunststoffen etc.

Lieferumfang:

  • 1 Fasenfräser 45°
  • 2 Viertelstabfräser r6 + r9
  • 3 Hohlkehlfräser r6 + r6,35 + r9,5
  • 1 Karniesstabfräser
  • 3 Nutfräser 8 + 12+ 16 mm
  • 1 Gratfräser 14,3 mm
  • 1 Keilnutfräser 11 mm/60°
  • im Holzetui