{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Húmedo mínimo | inapropiado | |
| Húmedo máximo | inapropiado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0080 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Aceite | inapropiado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Tipo de fresa ISO | Fresas de perfil redondo | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 2 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| División de los cortes | igual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | fresas de perfil redondo |
| Número de artículo | 795720 12 | |
| EAN / GTIN | 4002395275564 | |
| Número del fabricante | 4932451668 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |