Sada TK profilových fréz, Počet fréz: 12

Artiklové číslo: 795720 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet fréz Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální nevhodný
Mokré maximální nevhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0080 mm
Suché obrábění vhodný
Průměr stopky 8 mm
Olej nevhodný
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Typ frézy ISO Fréza na kulaté profily
Počet účinných břitů, po obvodu 2
Počet účinných břitů, přední strana 2
Směr šroubovice pravý
Dělení břitů stejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Frézování drážek; Profilové frézování
Barevný kroužek Bez
Druh produktu fréza na kulaté profily

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795720 12
EAN / GTIN 4002395275564
Číslo výrobce 4932451668
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

S tvrdokovovými vložkami, dva břity, čelní a obvodový řez, 8 mm stopka.

Použití:

K frézování drážek a profilů do tvrdého dřeva, vrstvených desek, plastů atd.

Rozsah dodávky:

  • 1 fazetková fréza 45°
  • 2 frézy se čtvrtkruhovým profilem r6 + r9
  • 3 žlabkové frézy r6 + r6,35 + r9,5
  • 1 tvarová fréza na lišty
  • 3 drážkovací frézy 8 + 12+ 16 mm
  • 1 rybinová fréza 14,3 mm
  • 1 klínová fréza 11 mm/60°
  • v dřevěném pouzdře