HM profilių frezų rinkinys 12

Prekės Nr.: 795720 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pakuotė Medinis dėklas
Koto ⌀ 8 mm
Nuožulų frezų kiekis 1
Ketvirtinių frezų skaičius 2
Frezų skaičius 12
Grybo formos frezų skaičius 3
Briaunų lyginimo frezų skaičius 1
Griovelių frezų skaičius 2
Užvartų nuėmimo frezų skaičius 1
Frezų skaičius 1
Griovelių frezų kiekis 1
Produkto rūšis Profilių freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795720 12
EAN / GTIN 4002395275564
Gamintojo numeris 4932451668

Aprašymas

Modelis:

Su kietlydinio intarpais; 2 pjovimo briaunos, pjauna galu ir šonais, 8 mm kotas.

Paskirtis:

Griovelių ir profilių frezavimas kietame medyje, plokštėse su danga, plastike ir t. t.

Tiekiama:

  • 1 nuožulų freza 45°;
  • 2 šoninių paviršių apdirbimo frezos r6 + r9;
  • 3 kanalų frezos r6 + r6,35 + r9,5;
  • 1 karnizų freza;
  • 3 griovelių frezos 8 + 12+ 16 mm;
  • 1 brėžiamoji freza 14,3 mm;
  • 1 pleištinio griovelio freza 1 mm/60°;
  • mediniame dėkle.