Imadło dociskające

Nr art.: 79392
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 79392
EAN / GTIN 4020772079390
Numer producenta 79392
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Low-tension clamps, hardened

Cecha szcz.:

  • Size: 16
  • B: 80
  • B1: 30
  • H: 50
  • H1: 41
  • H2: 21
  • Stroke: 27
  • F1: 40 kN
  • F2: 4 kN
  • Weight: 2604 g
  • L: 102
  • L1: 15
  • L2: 18
  • L3: 25
  • L4: 123.0
  • R: 50
  • ØS: 16.5
  • AF: 10
  • Md: 100 Nm