Vpenjalnik z vlekom navzdol

Št. art.: 79392
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 79392
EAN/GTIN 4020772079390
Številka proizvajalca 79392
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Spone z nizko napetostjo, utrjene

Lastnosti:

  • Velikost: 16
  • B: 80
  • B1: 30
  • H: 50
  • H1: 41
  • H2: 21
  • Hod: 27
  • F1: 40kN
  • F2: 4kN
  • Masa: 2604 g
  • L: 102
  • L1: 15
  • L2: 18
  • L3: 25
  • L4: 123,0
  • R: 50
  • ØS: 16,5
  • SW: 10
  • Md: 100 Nm