• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Nedholderspænder

Art.-nr.: 79392
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 79392
EAN/GTIN 4020772079390
Producentnummer 79392
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lavspændingsklemmer, hærdede

Egenskab:

  • Størrelse: 16
  • B: 80
  • B1: 30
  • H: 50
  • H1: 41
  • H2: 21
  • Afstand: 27
  • F1: 40kN
  • F2: 4kN
  • Vægt: 2604 g
  • L: 102
  • L1: 15
  • L2: 18
  • L3: 25
  • L4: 123,0
  • R: 50
  • ØS: 16,5
  • SW: 10
  • Md: 100 Nm