Tensor de tracción hacia abajo

Número de artículo: 79392
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
Número de artículo 79392
EAN / GTIN 4020772079390
Número del fabricante 79392
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas de baja tensión, endurecidas

Característica:

  • Tamaño: 16
  • An: 80
  • B1: 30
  • H: 50
  • H1: 41
  • H2: 21
  • Carrera: 27
  • F1: 40 kN
  • F2: 4 kN
  • peso: 2604 g
  • L: 102
  • L1: 15
  • L2: 18
  • L3: 25
  • L4: 123,0
  • R: 50
  • ØS: 16,5
  • Anchura llave: 10
  • Md: 100 Nm